Aperçu
- Le brunissage offre l’un des plus grands choix de pignons prêts pour l’arbre d’application de l’industrie. Installation et retrait faciles La bague conique fendue est disponible dans les dents durcies populaires de po, métriques et à cannelures sans frais supplémentaires - Tailles d’entraînement jusqu’à 30 dents sur chaîne 35 à 160
Spécifications
- Type de douilleBague conique fendue
- Type d’alésageBouchée
- Type de produitPignons de chaîne à rouleaux écrasés
- Taille de la bagueP1
- Nombre de dents54
- Nombre de torons entre1
- MatérielAcier
- Cuisinière d’alésage de coussinet0.5000 po à 1.7500 po
- Diamètre extérieur8.8850 po
- Type de présentationCélibataire
- Largeur de la dent0.2840 po
- Diamètre du pas8.5990 po
- Largeur totale2.221225
- Diamètre du moyeu3.0000 po
- Numéro CUP du fabricant662289145171
- CUP_NON662289145171
- Numéro de catalogue du fabricant40P54
- Catalogue du fabricant
- Page de produit du fabricant
- Poids5.68 lb
- Numéro de chaîne et pas40 / 1/2 po