Aperçu
Description du fabricant
40Q80 SPKT
- Le brunissage offre l’un des plus grands choix de pignons prêts pour l’arbre d’application de l’industrie. Installation et retrait faciles La bague conique fendue est disponible dans les dents durcies populaires de po, métriques et à cannelures sans frais supplémentaires - Tailles d’entraînement jusqu’à 30 dents sur chaîne 35 à 160
Spécifications
- Type de douilleBague conique fendue
- Type d’alésageBouchée
- Type de produitPignons de chaîne à rouleaux écrasés
- Taille de la bagueQ1
- Nombre de dents80
- Nombre de torons entre1
- MatérielAcier
- Nombre de concentrateurs1
- Longueur jusqu’à l’alésage2.5000 po
- Cuisinière d’alésage de coussinet0.7500 po à 2.6875 po
- Diamètre extérieur13.0260 po
- Type de présentationCélibataire
- Largeur de la dent0.284 po
- Diamètre du pas12.7360 po
- Largeur totale2-25/32 po
- Diamètre du moyeu4.1250 po
- Numéro CUP du fabricant662289265190
- CUP_NON662289265190
- Numéro de catalogue du fabricant40Q80
- Catalogue du fabricant
- Page de produit du fabricant
- Poids11.68 lb
- Numéro de chaîne et pas40 / 1/2 po
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité