Aperçu
Description du fabricant
40Q112 SPKT
- Clé externe pour une plus grande capacité de couple, aligne les trous de boulons
- Le baril à double fente améliore le serrage
- Bride solide pour une véritable concentricité, installation facile
- Le baril plus long offre un meilleur soutien sur la tige
- H : Désigne un pignon à dents durcies
Spécifications
- Type de douilleBague conique fendue
- Type de produitPignons de chaîne à rouleaux écrasés
- Nombre de dents112
- Nombre de torons entre1
- MatérielAcier
- Type de présentationCélibataire
- CUP_NON662289215270
- Poids20.00 lb
- Numéro de chaîne et pas40 / 1/2 po
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité