Aperçu
Description du fabricant
H50G12 SPKT
- Ce produit est doté de la bague conique fendue exclusive à Browning Deux fois la durée de vie garantie Installation et retrait faciles disponibles dans les dents durcies populaires de po, métriques et à cannelures sans frais supplémentaires - Tailles d'entraînement jusqu'à 30 dents sur chaîne 35 à 160
Spécifications
- Type de douilleBague conique fendue
- Type d’alésageBouchée
- Type de produitPignons de chaîne à rouleaux écrasés
- Taille de la bagueG
- Nombre de dents12
- Nombre de torons entre1
- MatérielAcier
- Nombre de concentrateurs1
- Longueur jusqu’à l’alésage1.0000 po
- Cuisinière d’alésage de coussinet0.3750 po à 1.0000 po
- Diamètre extérieur2.7080 po
- Type de présentationCélibataire
- Dents durciesDents durcies
- Largeur de la dent0.343 po
- Diamètre du pas2.4150 po
- Largeur totale1-19/32 po
- Diamètre du moyeu2.0150 po
- Numéro CUP du fabricant662289155002
- CUP_NON662289155002
- Numéro de catalogue du fabricantH50G12
- Catalogue du fabricant
- Page de produit du fabricant
- Poids1.05 lb
- Numéro de chaîne et pas50 / 5/8 po
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité