Aperçu
- Ce produit est doté de la bague conique fendue exclusive à Browning Deux fois la durée de vie garantie Installation et retrait faciles disponibles dans les dents durcies populaires de po, métriques et à cannelures sans frais supplémentaires - Tailles d'entraînement jusqu'à 30 dents sur chaîne 35 à 160
Spécifications
- Type de douilleBague conique fendue
- Type d’alésageBouchée
- Type de produitPignons de chaîne à rouleaux écrasés
- Taille de la bagueP1
- Nombre de dents29
- Nombre de torons entre1
- MatérielAcier
- Nombre de concentrateurs1
- Longueur jusqu’à l’alésage2.9375 po
- Cuisinière d’alésage de coussinet0.5000 po à 1.7500 po
- Diamètre extérieur6.1220 po
- Type de présentationCélibataire
- Dents durciesDents durcies
- Largeur de la dent0.3430 po
- Diamètre du pas5.7810 po
- Type de concentrateurB
- Largeur totale2.9375 po
- Diamètre du moyeu3.0000 po
- Numéro CUP du fabricant662289105403
- CUP_NON662289105403
- Numéro de catalogue du fabricantH50P29
- Catalogue du fabricant
- Page de produit du fabricant
- Poids3.32 lb
- Numéro de chaîne et pas50 / 5/8 po