Aperçu
- Le brunissage offre l’un des plus grands choix de pignons prêts pour l’arbre d’application de l’industrie. Installation et retrait faciles La bague conique fendue est disponible dans les dents durcies populaires de po, métriques et à cannelures sans frais supplémentaires - Tailles d’entraînement jusqu’à 30 dents sur chaîne 35 à 160
Spécifications
- Type de douilleBague conique fendue
- Type d’alésageBouchée
- Type de produitPignons de chaîne à rouleaux écrasés
- Taille de la bagueP1
- Nombre de dents33
- Nombre de torons entre1
- MatérielAcier
- Nombre de concentrateurs1
- Longueur jusqu’à l’alésage2.9375 po
- Cuisinière d’alésage de coussinet0.5000 po à 1.7500 po
- Diamètre extérieur6.9200 po
- Type de présentationCélibataire
- Dents durciesDents durcies
- Largeur de la dent0.3430 po
- Diamètre du pas6.5750 po
- Type de concentrateurB
- Largeur totale2.9375 po
- Diamètre du moyeu3.0000 po
- Numéro CUP du fabricant662289265640
- CUP_NON662289265640
- Numéro de catalogue du fabricant50P33
- Catalogue du fabricant
- Page de produit du fabricant
- Poids4.06 lb
- Numéro de chaîne et pas50 / 5/8 po