Motion
50Q45
Pignon de chaîne à rouleaux d’alésage de bague - Cône fendu, 50 / 5/8 po, 45 dents, bague Q1 , matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00188045
N° MFR50Q45
Prix455.95 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pignon de chaîne à rouleaux d’alésage de bague - Cône fendu, 50 / 5/8 po, 45 dents, bague Q1 , matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00188045
N° MFR50Q45

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix455.95 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
50Q45 SPKT
  • Le brunissage offre l’un des plus grands choix de pignons prêts pour l’arbre d’application de l’industrie. Installation et retrait faciles La bague conique fendue est disponible dans les dents durcies populaires de po, métriques et à cannelures sans frais supplémentaires - Tailles d’entraînement jusqu’à 30 dents sur chaîne 35 à 160

Spécifications

  • Type de douille
    Bague conique fendue
  • Type d’alésage
    Bouchée
  • Type de produit
    Pignons de chaîne à rouleaux écrasés
  • Taille de la bague
    Q1
  • Nombre de dents
    45
  • Nombre de torons entre
    1
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    2.5000 po
  • Cuisinière d’alésage de coussinet
    0.7500 po à 2.6875 po
  • Diamètre extérieur
    9.3130 po
  • Type de présentation
    Célibataire
  • Largeur de la dent
    0.3430 po
  • Diamètre du pas
    8.9600 po
  • Largeur totale
    2.8281 po
  • Diamètre du moyeu
    4.1250 po
  • Projection du concentrateur
    2.2500 po
  • Numéro CUP du fabricant
    662289295722
  • CUP_NON
    662289295722
  • Numéro de catalogue du fabricant
    50Q45
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Poids
    9.13 lb
  • Numéro de chaîne et pas
    50 / 5/8 po

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif