Aperçu
- Le brunissage offre l’un des plus grands choix de pignons prêts pour l’arbre d’application de l’industrie. Installation et retrait faciles La bague conique fendue est disponible dans les dents durcies populaires de po, métriques et à cannelures sans frais supplémentaires - Tailles d’entraînement jusqu’à 30 dents sur chaîne 35 à 160
Spécifications
- Type de douilleBague conique fendue
- Type d’alésageBouchée
- Type de produitPignons de chaîne à rouleaux écrasés
- Taille de la bagueQ1
- Nombre de dents70
- Nombre de torons entre1
- MatérielAcier
- Cuisinière d’alésage de coussinet0.7500 po à 2.6875 po
- Diamètre extérieur14.2920 po
- Type de présentationCélibataire
- Diamètre du pas13.9310 po
- Diamètre du moyeu4.1250 po
- Numéro CUP du fabricant662289135844
- CUP_NON662289135844
- Numéro de catalogue du fabricant50Q70
- Catalogue du fabricant
- Page de produit du fabricant
- Poids17.60 lb
- Numéro de chaîne et pas50 / 5/8 po