Motion
H60H13
Pignon de chaîne de rouleau d’alésage de bague - Cône fendu, 60 / 3/4 po, 13 dents, bague H, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00188062
N° MFRH60H13
Prix224.51 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pignon de chaîne de rouleau d’alésage de bague - Cône fendu, 60 / 3/4 po, 13 dents, bague H, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00188062
N° MFRH60H13
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
Votre prix224.51 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
H60H13 SPKT
  • Ce produit est doté de la bague conique fendue exclusive à Browning Deux fois la durée de vie garantie Installation et retrait faciles disponibles dans les dents durcies populaires de po, métriques et à cannelures sans frais supplémentaires - Tailles d'entraînement jusqu'à 30 dents sur chaîne 35 à 160

Spécifications

  • Type de douille
    Bague conique fendue
  • Type d’alésage
    Bouchée
  • Type de produit
    Pignons de chaîne à rouleaux écrasés
  • Taille de la bague
    H
  • Nombre de dents
    13
  • Nombre de torons entre
    1
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.2500 po
  • Cuisinière d’alésage de coussinet
    0.3750 po à 1.5000 po
  • Diamètre extérieur
    3.4930 po
  • Type de présentation
    Célibataire
  • Dents durcies
    Dents durcies
  • Largeur de la dent
    0.459 po
  • Diamètre du pas
    3.1340 po
  • Largeur totale
    1-15/32 po
  • Diamètre du moyeu
    2.4940 po
  • Numéro CUP du fabricant
    662289295647
  • CUP_NON
    662289295647
  • Numéro de catalogue du fabricant
    H60H13
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Poids
    0.93 lb
  • Numéro de chaîne et pas
    60 / 3/4 po

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif