Aperçu
- Ce produit est doté de la bague conique fendue exclusive à Browning Deux fois la durée de vie garantie Installation et retrait faciles disponibles dans les dents durcies populaires de po, métriques et à cannelures sans frais supplémentaires - Tailles d'entraînement jusqu'à 30 dents sur chaîne 35 à 160
Spécifications
- Type de douilleBague conique fendue
- Type d’alésageBouchée
- Type de produitPignons de chaîne à rouleaux écrasés
- Taille de la bagueH
- Nombre de dents14
- Nombre de torons entre1
- MatérielAcier
- Cuisinière d’alésage de coussinet0.3750 po à 1.5000 po
- Diamètre extérieur3.7360 po
- Type de présentationCélibataire
- Dents durciesDents durcies
- Diamètre du pas3.3700 po
- Diamètre du moyeu2.4940 po
- Numéro CUP du fabricant662289275601
- CUP_NON662289275601
- Numéro de catalogue du fabricantH60H14
- Catalogue du fabricant
- Page de produit du fabricant
- Poids1.12 lb
- Numéro de chaîne et pas60 / 3/4 po