Aperçu
- Ce produit est doté de la bague conique fendue exclusive à Browning Deux fois la durée de vie garantie Installation et retrait faciles disponibles dans les dents durcies populaires de po, métriques et à cannelures sans frais supplémentaires - Tailles d'entraînement jusqu'à 30 dents sur chaîne 35 à 160
Spécifications
- Type de douilleBague conique fendue
- Type d’alésageBouchée
- Type de produitPignons de chaîne à rouleaux écrasés
- Taille de la bagueP1
- Nombre de dents22
- Nombre de torons entre1
- MatérielAcier
- Nombre de concentrateurs1
- Longueur jusqu’à l’alésage1.9375 po
- Cuisinière d’alésage de coussinet0.5000 po à 1.7500 po
- Diamètre extérieur5.6660 po
- Type de présentationCélibataire
- Dents durciesDents durcies
- Largeur de la dent0.459 po
- Diamètre du pas5.2700 po
- Largeur totale2-9/64 po
- Diamètre du moyeu3.0000 po
- Numéro CUP du fabricant662289295876
- CUP_NON662289295876
- Numéro de catalogue du fabricantH60P22
- Catalogue du fabricant
- Page de produit du fabricant
- Poids3.31 lb
- Numéro de chaîne et pas60 / 3/4 po