Motion
60R80
Pignon de chaîne de rouleau d’alésage de bague - Cône fendu
N° D’ARTICLE MI00188118
N° MFR60R80
Prix1,802.55 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pignon de chaîne de rouleau d’alésage de bague - Cône fendu
N° D’ARTICLE MI00188118
N° MFR60R80
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
Prix1,802.55 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
60R80 SPKT
  • Le brunissage offre l’un des plus grands choix de pignons prêts pour l’arbre d’application de l’industrie. Installation et retrait faciles La bague conique fendue est disponible dans les dents durcies populaires de po, métriques et à cannelures sans frais supplémentaires - Tailles d’entraînement jusqu’à 30 dents sur chaîne 35 à 160

Spécifications

  • Type de douille
    Bague conique fendue
  • Type d’alésage
    Bouchée
  • Type de produit
    Pignons de chaîne à rouleaux écrasés
  • Taille de la bague
    R1
  • Nombre de dents
    80
  • Nombre de torons entre
    1
  • Matériel
    Acier
  • Cuisinière d’alésage de coussinet
    1.1250 po à 3.7500 po
  • Diamètre extérieur
    19.5550 po
  • Type de présentation
    Célibataire
  • Diamètre du pas
    19.1040 po
  • Diamètre du moyeu
    5.3750 po
  • Numéro CUP du fabricant
    662289306435
  • CUP_NON
    662289306435
  • Numéro de catalogue du fabricant
    60R80
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Poids
    41.73 lb
  • Numéro de chaîne et pas
    60 / 3/4 po

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif