Motion
H80P13
Pignon de chaîne à rouleaux d’alésage de bague - Cône fendu, 80 / 1 po, 13 dents, bague P1 , matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00188128
N° MFRH80P13
Prix267.94 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pignon de chaîne à rouleaux d’alésage de bague - Cône fendu, 80 / 1 po, 13 dents, bague P1 , matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00188128
N° MFRH80P13
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
Prix267.94 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
H80P13 SPKT
  • Ce produit est doté de la bague conique fendue exclusive à Browning Deux fois la durée de vie garantie Installation et retrait faciles disponibles dans les dents durcies populaires de po, métriques et à cannelures sans frais supplémentaires - Tailles d'entraînement jusqu'à 30 dents sur chaîne 35 à 160

Spécifications

  • Type de douille
    Bague conique fendue
  • Type d’alésage
    Bouchée
  • Type de produit
    Pignons de chaîne à rouleaux écrasés
  • Taille de la bague
    P1
  • Nombre de dents
    13
  • Nombre de torons entre
    1
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.9375 po
  • Cuisinière d’alésage de coussinet
    0.5000 po à 1.7500 po
  • Diamètre extérieur
    4.6570 po
  • Type de présentation
    Célibataire
  • Dents durcies
    Dents durcies
  • Largeur de la dent
    0.575 po
  • Diamètre du pas
    4.1790 po
  • Largeur totale
    2-9/64 po
  • Diamètre du moyeu
    3.0000 po
  • Numéro CUP du fabricant
    662289226030
  • CUP_NON
    662289226030
  • Numéro de catalogue du fabricant
    H80P13
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Poids
    2.43 lb
  • Numéro de chaîne et pas
    80 / 1 po

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif