Aperçu
- Ce produit est doté de la bague conique fendue exclusive à Browning Deux fois la durée de vie garantie Installation et retrait faciles disponibles dans les dents durcies populaires de po, métriques et à cannelures sans frais supplémentaires - Tailles d'entraînement jusqu'à 30 dents sur chaîne 35 à 160
Spécifications
- Type de douilleBague conique fendue
- Type d’alésageBouchée
- Type de produitPignons de chaîne à rouleaux écrasés
- Taille de la bagueQ1
- Nombre de dents23
- Nombre de torons entre1
- MatérielAcier
- Nombre de concentrateurs1
- Longueur jusqu’à l’alésage2.5000 po
- Cuisinière d’alésage de coussinet0.7500 po à 2.6875 po
- Diamètre extérieur7.8760 po
- Type de présentationCélibataire
- Dents durciesDents durcies
- Largeur de la dent0.575 po
- Diamètre du pas7.3440 po
- Largeur totale2-53/64 po
- Diamètre du moyeu4.1250 po
- Numéro CUP du fabricant662289166206
- CUP_NON662289166206
- Numéro de catalogue du fabricantH80Q23
- Catalogue du fabricant
- Page de produit du fabricant
- Poids8.72 lb
- Numéro de chaîne et pas80 / 1 po