Aperçu
- Clé externe pour une plus grande capacité de couple, aligne les trous de boulons
- Le baril à double fente améliore le serrage
- Bride solide pour une véritable concentricité, installation facile
- Le baril plus long offre un meilleur soutien sur la tige
- H : Désigne un pignon à dents durcies
Spécifications
- Type de produitPignons de chaîne à rouleaux écrasés
- Nombre de torons entre1
- Cuisinière d’alésage de coussinet1-1/8 à 3-3/4 po
- Numéro de chaîne et pas80 / 1 po
- Nombre de dents80
- Taille de la bagueR1
- Type de douilleBague conique fendue
- Diamètre extérieur26.010 po
- MatérielAcier
- CUP_NON662289117178
- Diamètre du moyeu5-3/8 po
- Projection du concentrateur1-7/16 po
- Longueur jusqu’à l’alésage2.8750 po
- Nombre de concentrateurs1
- Largeur totale3-5/32 po
- Diamètre du pas25.471 po
- Type de présentationCélibataire
- Largeur de la dent0.575 po
- Poids74.00 lb