Motion
H120R21
Pignon de chaîne à rouleaux d’alésage de bague - Cône fendu, 120 / 1-1/2 po, 21 dents, bague R1 , matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00188239
N° MFRH120R21
Prix1,434.31 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pignon de chaîne à rouleaux d’alésage de bague - Cône fendu, 120 / 1-1/2 po, 21 dents, bague R1 , matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00188239
N° MFRH120R21
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
Prix1,434.31 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
H120R21 SPKT
  • Ce produit est doté de la bague conique fendue exclusive à Browning Deux fois la durée de vie garantie Installation et retrait faciles disponibles dans les dents durcies populaires de po, métriques et à cannelures sans frais supplémentaires - Tailles d'entraînement jusqu'à 30 dents sur chaîne 35 à 160

Spécifications

  • Type de douille
    Bague conique fendue
  • Type d’alésage
    Bouchée
  • Type de produit
    Pignons de chaîne à rouleaux écrasés
  • Taille de la bague
    R1
  • Nombre de dents
    21
  • Nombre de torons entre
    1
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    2.8750 po
  • Cuisinière d’alésage de coussinet
    1.1250 po à 3.7500 po
  • Diamètre extérieur
    10.8520 po
  • Type de présentation
    Célibataire
  • Dents durcies
    Dents durcies
  • Largeur de la dent
    0.924 po
  • Diamètre du pas
    10.0640 po
  • Largeur totale
    3-5/32 po
  • Diamètre du moyeu
    5.3750 po
  • Numéro CUP du fabricant
    662289256679
  • CUP_NON
    662289256679
  • Numéro de catalogue du fabricant
    H120R21
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Poids
    20.83 lb
  • Numéro de chaîne et pas
    120 / 1-1/2 po

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif