Motion
H120R25
Pignon de chaîne de rouleau de diamètre de bague 1178805 - Cône divisé, 120 / 1-1/2 po, 25 dents, bague R1 , matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00188243
N° MFRH120R25
Prix2,176.27 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pignon de chaîne de rouleau de diamètre de bague 1178805 - Cône divisé, 120 / 1-1/2 po, 25 dents, bague R1 , matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00188243
N° MFRH120R25
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
Prix2,176.27 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
H120R25 SPKT
  • Ce produit est doté de la bague conique fendue exclusive à Browning Deux fois la durée de vie garantie Installation et retrait faciles disponibles dans les dents durcies populaires de po, métriques et à cannelures sans frais supplémentaires - Tailles d'entraînement jusqu'à 30 dents sur chaîne 35 à 160

Spécifications

  • Type de douille
    Bague conique fendue
  • Type d’alésage
    Bouchée
  • Type de produit
    Pignons de chaîne à rouleaux écrasés
  • Taille de la bague
    R1
  • Nombre de dents
    25
  • Nombre de torons entre
    1
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    2.8750 po
  • Cuisinière d’alésage de coussinet
    1.1250 po à 3.7500 po
  • Diamètre extérieur
    12.7740 po
  • Type de présentation
    Célibataire
  • Dents durcies
    Dents durcies
  • Largeur de la dent
    0.924 po
  • Diamètre du pas
    11.9680 po
  • Largeur totale
    3-5/32 po
  • Diamètre du moyeu
    5.3750 po
  • Numéro CUP du fabricant
    662289296682
  • CUP_NON
    662289296682
  • Numéro de catalogue du fabricant
    H120R25
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Poids
    29.23 lb
  • Numéro de chaîne et pas
    120 / 1-1/2 po

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif