Aperçu
- Le brunissage offre l’un des plus grands choix de pignons prêts pour l’arbre d’application de l’industrie. Installation et retrait faciles La bague conique fendue est disponible dans les dents durcies populaires de po, métriques et à cannelures sans frais supplémentaires - Tailles d’entraînement jusqu’à 30 dents sur chaîne 35 à 160
Spécifications
- Type de douilleBague conique fendue
- Type d’alésageBouchée
- Type de produitPignons de chaîne à rouleaux écrasés
- Taille de la bagueR1
- Nombre de dents32
- Nombre de torons entre1
- MatérielAcier
- Nombre de concentrateurs1
- Longueur jusqu’à l’alésage2.8750 po
- Cuisinière d’alésage de coussinet1.1250 po à 3.7500 po
- Diamètre extérieur16.1300 po
- Type de présentationCélibataire
- Largeur de la dent0.924 po
- Diamètre du pas15.3030 po
- Largeur totale3-5/32 po
- Diamètre du moyeu5.3750 po
- Projection du concentrateur1-1/16 po
- Numéro CUP du fabricant662289257812
- CUP_NON662289257812
- Numéro de catalogue du fabricant120R32
- Catalogue du fabricant
- Page de produit du fabricant
- Poids47.50 lb
- Numéro de chaîne et pas120 / 1-1/2 po