Aperçu
- Le brunissage offre l’un des plus grands choix de pignons prêts pour l’arbre d’application de l’industrie. Installation et retrait faciles La bague conique fendue est disponible dans les dents durcies populaires de po, métriques et à cannelures sans frais supplémentaires - Tailles d’entraînement jusqu’à 30 dents sur chaîne 35 à 160
Spécifications
- Type de douilleBague conique fendue
- Type d’alésageBouchée
- Type de produitPignons de chaîne à rouleaux écrasés
- Taille de la bagueR2
- Nombre de dents40
- Nombre de torons entre1
- MatérielAcier
- Nombre de concentrateurs2
- Longueur jusqu’à l’alésage4.8750 po
- Cuisinière d’alésage de coussinet1.3750 po à 3.6250 po
- Diamètre extérieur19.9750 po
- Type de présentationCélibataire
- Largeur de la dent0.924 po
- Diamètre du pas19.1180 po
- Largeur totale5-5/32 po
- Diamètre du moyeu5.3750 po
- Projection du concentrateur2 po
- Numéro CUP du fabricant662289167807
- CUP_NON662289167807
- Numéro de catalogue du fabricant120R40
- Catalogue du fabricant
- Page de produit du fabricant
- Poids94.00 lb
- Numéro de chaîne et pas120 / 1-1/2 po