Motion
120S42
Pignon de chaîne de rouleau d’alésage de bague - Cône fendu
N° D’ARTICLE MI00188252
N° MFR120S42
Prix3,928.02 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pignon de chaîne de rouleau d’alésage de bague - Cône fendu
N° D’ARTICLE MI00188252
N° MFR120S42
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
Prix3,928.02 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
120S42 SPKT
  • Le brunissage offre l’un des plus grands choix de pignons prêts pour l’arbre d’application de l’industrie. Installation et retrait faciles La bague conique fendue est disponible dans les dents durcies populaires de po, métriques et à cannelures sans frais supplémentaires - Tailles d’entraînement jusqu’à 30 dents sur chaîne 35 à 160

Spécifications

  • Type de douille
    Bague conique fendue
  • Type d’alésage
    Bouchée
  • Type de produit
    Pignons de chaîne à rouleaux écrasés
  • Taille de la bague
    S1
  • Nombre de dents
    42
  • Nombre de torons entre
    1
  • Matériel
    Acier
  • Cuisinière d’alésage de coussinet
    1.6875 po à 4.2500 po
  • Diamètre extérieur
    20.9350 po
  • Type de présentation
    Célibataire
  • Diamètre du pas
    20.0720 po
  • Diamètre du moyeu
    6.3650 po
  • Numéro CUP du fabricant
    662289147854
  • CUP_NON
    662289147854
  • Numéro de catalogue du fabricant
    120S42
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Poids
    92.00 lb
  • Numéro de chaîne et pas
    120 / 1-1/2 po

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif