Motion
120R45
Pignon de chaîne à rouleaux d’alésage de bague - Cône fendu, 120 / 1-1/2 po, 45 dents, bague R2 , matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00188253
N° MFR120R45
Prix3,050.46 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pignon de chaîne à rouleaux d’alésage de bague - Cône fendu, 120 / 1-1/2 po, 45 dents, bague R2 , matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00188253
N° MFR120R45
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
Votre prix3,050.46 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
120R45 SPKT
  • Le brunissage offre l’un des plus grands choix de pignons prêts pour l’arbre d’application de l’industrie. Installation et retrait faciles La bague conique fendue est disponible dans les dents durcies populaires de po, métriques et à cannelures sans frais supplémentaires - Tailles d’entraînement jusqu’à 30 dents sur chaîne 35 à 160

Spécifications

  • Type de douille
    Bague conique fendue
  • Type d’alésage
    Bouchée
  • Type de produit
    Pignons de chaîne à rouleaux écrasés
  • Taille de la bague
    R2
  • Nombre de dents
    45
  • Nombre de torons entre
    1
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de concentrateurs
    2
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    4.8750 po
  • Cuisinière d’alésage de coussinet
    1.3750 po à 3.6250 po
  • Diamètre extérieur
    22.3650 po
  • Type de présentation
    Célibataire
  • Largeur de la dent
    0.924 po
  • Diamètre du pas
    21.5030 po
  • Largeur totale
    5-5/32 po
  • Diamètre du moyeu
    5.3750 po
  • Projection du concentrateur
    2 po
  • Numéro CUP du fabricant
    662289277889
  • CUP_NON
    662289277889
  • Numéro de catalogue du fabricant
    120R45
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Poids
    113.30 lb
  • Numéro de chaîne et pas
    120 / 1-1/2 po

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif