Aperçu
- Le brunissage offre l’un des plus grands choix de pignons prêts pour l’arbre d’application de l’industrie. Installation et retrait faciles La bague conique fendue est disponible dans les dents durcies populaires de po, métriques et à cannelures sans frais supplémentaires - Tailles d’entraînement jusqu’à 30 dents sur chaîne 35 à 160
Spécifications
- Type de douilleBague conique fendue
- Type d’alésageBouchée
- Type de produitPignons de chaîne à rouleaux écrasés
- Taille de la bagueS1
- Nombre de dents45
- Nombre de torons entre1
- MatérielAcier
- Nombre de concentrateurs1
- Longueur jusqu’à l’alésage4.3750 po
- Cuisinière d’alésage de coussinet1.6875 po à 4.2500 po
- Diamètre extérieur22.3650 po
- Type de présentationCélibataire
- Largeur de la dent0.924 po
- Diamètre du pas21.5030 po
- Largeur totale4-3/4 po
- Diamètre du moyeu6.3650 po
- Projection du concentrateur2-3/8 po
- Numéro CUP du fabricant662289107834
- CUP_NON662289107834
- Numéro de catalogue du fabricant120S45
- Catalogue du fabricant
- Page de produit du fabricant
- Poids103.80 lb
- Numéro de chaîne et pas120 / 1-1/2 po