Aperçu
- Clé externe pour une plus grande capacité de couple, aligne les trous de boulons
- Le baril à double fente améliore le serrage
- Bride solide pour une véritable concentricité, installation facile
- Le baril plus long offre un meilleur soutien sur la tige
- H : Désigne un pignon à dents durcies
Spécifications
- Type de douilleBague conique fendue
- Type de produitPignons de chaîne à rouleaux écrasés
- Nombre de dents60
- Nombre de torons entre1
- MatérielAcier
- Type de présentationCélibataire
- CUP_NON662289287918
- Poids139.00 lb
- Numéro de chaîne et pas120 / 1-1/2 po