Motion
120S70
Pignon à embout conique divisé 1172980 - Cône divisé, 120 / 1-1/2 po, 70 dents, S2 embouts, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00188260
N° MFR120S70
Prix8,926.68 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pignon à embout conique divisé 1172980 - Cône divisé, 120 / 1-1/2 po, 70 dents, S2 embouts, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00188260
N° MFR120S70
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
Prix8,926.68 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
120S70 SPKT
  • Le brunissage offre l’un des plus grands choix de pignons prêts pour l’arbre d’application de l’industrie. Installation et retrait faciles La bague conique fendue est disponible dans les dents durcies populaires de po, métriques et à cannelures sans frais supplémentaires - Tailles d’entraînement jusqu’à 30 dents sur chaîne 35 à 160

Spécifications

  • Type de douille
    Bague conique fendue
  • Type d’alésage
    Bouchée
  • Type de produit
    Pignons de chaîne à rouleaux écrasés
  • Taille de la bague
    S2
  • Nombre de dents
    70
  • Nombre de torons entre
    1
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    6.7500 po
  • Cuisinière d’alésage de coussinet
    1.8750 po à 4.1875 po
  • Diamètre extérieur
    34.3150 po
  • Type de présentation
    Célibataire
  • Largeur de la dent
    0.9240 po
  • Diamètre du pas
    33.4340 po
  • Type de concentrateur
    B
  • Largeur totale
    6.7500 po
  • Diamètre du moyeu
    6.3650 po
  • Numéro CUP du fabricant
    662289197903
  • CUP_NON
    662289197903
  • Numéro de catalogue du fabricant
    120S70
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Poids
    265.20 lb
  • Numéro de chaîne et pas
    120 / 1-1/2 po

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif