Aperçu
Description du fabricant
140S60 SPKT
- Ce produit est offert avec la garantie exclusive de Browning « Deux fois la vie »
- Installation et retrait faciles
- La douille conique fendue est disponible dans les alésages populaires de po, métrique et cannelé
Spécifications
- Type de douilleBague conique fendue
- Type de produitPignons de chaîne à rouleaux écrasés
- Taille de la bagueS2
- Nombre de dents60
- Nombre de torons entre1
- MatérielAcier
- Nombre de concentrateurs1
- Longueur jusqu’à l’alésage6.7500 po
- Cuisinière d’alésage de coussinet1.8750 à 4.1875 po
- Diamètre extérieur34.4400 po
- Type de présentationCélibataire
- Largeur de la dent0.9240 po
- Diamètre du pas33.4380 po
- Largeur totale6.7500 po
- Diamètre du moyeu6.3750 po
- Numéro CUP du fabricant662289238002
- CUP_NON662289238002
- Numéro de catalogue du fabricant1173087
- Catalogue du fabricant
- Poids224.50 lb
- Numéro de chaîne et pas140 / 1-3/4 po
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité