Motion
H160R25
Pignon à embout conique fendu 3358421 - Cône fendu, 160 / 2 po, 25 dents, R2 bagues, acier, matériau pour dents trempées
N° D’ARTICLE MI00188275
N° MFRH160R25
Price$5,588.91/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pignon à embout conique fendu 3358421 - Cône fendu, 160 / 2 po, 25 dents, R2 bagues, acier, matériau pour dents trempées
N° D’ARTICLE MI00188275
N° MFRH160R25
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
Price$5,588.91/each

Aperçu

Description du fabricant
H160R25 SPKT
  • Ce produit est offert avec la garantie exclusive de Browning « Deux fois la vie »
  • Dents durcies sans frais supplémentaires - Donne jusqu’à 30 dents sur les chaînes 40 à 160
  • Installation et retrait faciles
  • La douille conique fendue est disponible dans les alésages populaires de po, métrique et cannelé

Spécifications

  • Type de douille
    Bague conique fendue
  • Type de produit
    Pignons de chaîne à rouleaux écrasés
  • Taille de la bague
    R2
  • Nombre de dents
    25
  • Nombre de torons entre
    1
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    4.8750 po
  • Cuisinière d’alésage de coussinet
    1.3750 à 3.6250 po
  • Diamètre extérieur
    17.0300 po
  • Type de présentation
    Célibataire
  • Dents durcies
    Dents durcies
  • Largeur de la dent
    1.1560 po
  • Diamètre du pas
    15.9580 po
  • Largeur totale
    4.8750 po
  • Diamètre du moyeu
    5.3750 po
  • Numéro CUP du fabricant
    662289026524
  • CUP_NON
    662289026524
  • Numéro de catalogue du fabricant
    3358421
  • Catalogue du fabricant
  • Poids
    66.75 lb
  • Numéro de chaîne et pas
    160 / 2 po

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif