Aperçu
Description du fabricant
H160S30 SPKT
- Ce produit est doté de la bague conique fendue exclusive à Browning Deux fois la durée de vie garantie Installation et retrait faciles disponibles dans les dents durcies populaires de po, métriques et à cannelures sans frais supplémentaires - Tailles d'entraînement jusqu'à 30 dents sur chaîne 35 à 160
Spécifications
- Type de douilleBague conique fendue
- Type d’alésageBouchée
- Type de produitPignons de chaîne à rouleaux écrasés
- Taille de la bagueS2
- Nombre de dents30
- Nombre de torons entre1
- MatérielAcier
- Nombre de concentrateurs2
- Longueur jusqu’à l’alésage6.7500 po
- Cuisinière d’alésage de coussinet1.8750 po à 4.1875 po
- Diamètre extérieur20.2290 po
- Type de présentationCélibataire
- Dents durciesDents durcies
- Largeur de la dent1.156 po
- Diamètre du pas19.1340 po
- Largeur totale7-1/8 po
- Diamètre du moyeu6.3650 po
- Numéro CUP du fabricant662289026555
- CUP_NON662289026555
- Numéro de catalogue du fabricantH160S30
- Catalogue du fabricant
- Page de produit du fabricant
- Poids112.00 lb
- Numéro de chaîne et pas160 / 2 po
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité