Motion
160S35
Pignon de chaîne de rouleau d’alésage de bague - Cône fendu
N° D’ARTICLE MI00188280
N° MFR160S35
Prix5,610.37 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pignon de chaîne de rouleau d’alésage de bague - Cône fendu
N° D’ARTICLE MI00188280
N° MFR160S35
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
Prix5,610.37 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
160S35 SPKT
  • Le brunissage offre l’un des plus grands choix de pignons prêts pour l’arbre d’application de l’industrie. Installation et retrait faciles La bague conique fendue est disponible dans les dents durcies populaires de po, métriques et à cannelures sans frais supplémentaires - Tailles d’entraînement jusqu’à 30 dents sur chaîne 35 à 160

Spécifications

  • Type de douille
    Bague conique fendue
  • Type d’alésage
    Bouchée
  • Type de produit
    Pignons de chaîne à rouleaux écrasés
  • Taille de la bague
    S2
  • Nombre de dents
    35
  • Nombre de torons entre
    1
  • Matériel
    Acier
  • Cuisinière d’alésage de coussinet
    1.8750 po à 4.1875 po
  • Diamètre extérieur
    23.4350 po
  • Type de présentation
    Célibataire
  • Diamètre du pas
    22.3120 po
  • Diamètre du moyeu
    6.3650 po
  • Numéro CUP du fabricant
    662289268108
  • CUP_NON
    662289268108
  • Numéro de catalogue du fabricant
    160S35
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Poids
    148.00 lb
  • Numéro de chaîne et pas
    160 / 2 po

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif