Motion
160S45
Pignon de chaîne à rouleaux d’alésage de bague - Cône fendu, 160 / 2 po, 45 dents, bague S2 , matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00188282
N° MFR160S45
Prix9,157.12 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pignon de chaîne à rouleaux d’alésage de bague - Cône fendu, 160 / 2 po, 45 dents, bague S2 , matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00188282
N° MFR160S45
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
Prix9,157.12 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
160S45 SPKT
  • Le brunissage offre l’un des plus grands choix de pignons prêts pour l’arbre d’application de l’industrie. Installation et retrait faciles La bague conique fendue est disponible dans les dents durcies populaires de po, métriques et à cannelures sans frais supplémentaires - Tailles d’entraînement jusqu’à 30 dents sur chaîne 35 à 160

Spécifications

  • Type de douille
    Bague conique fendue
  • Type d’alésage
    Bouchée
  • Type de produit
    Pignons de chaîne à rouleaux écrasés
  • Taille de la bague
    S2
  • Nombre de dents
    45
  • Nombre de torons entre
    1
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de concentrateurs
    2
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    6.7500 po
  • Cuisinière d’alésage de coussinet
    1.8750 po à 4.1875 po
  • Diamètre extérieur
    29.8150 po
  • Type de présentation
    Célibataire
  • Largeur de la dent
    1.156 po
  • Diamètre du pas
    28.6710 po
  • Largeur totale
    7-1/8 po
  • Diamètre du moyeu
    6.3650 po
  • Projection du concentrateur
    2-7/8 po
  • Numéro CUP du fabricant
    662289218189
  • CUP_NON
    662289218189
  • Numéro de catalogue du fabricant
    160S45
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Poids
    266.10 lb
  • Numéro de chaîne et pas
    160 / 2 po

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif