Motion
200R12
Pignon de chaîne à rouleaux d’alésage de bague - Cône fendu, 200 / 2-1/2 po, 12 dents, bague R2 , matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00188287
N° MFR200R12
Prix3,574.72 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pignon de chaîne à rouleaux d’alésage de bague - Cône fendu, 200 / 2-1/2 po, 12 dents, bague R2 , matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00188287
N° MFR200R12
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
Prix3,574.72 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
200R12 SPKT
  • Clé externe pour une plus grande capacité de couple, aligne les trous de boulons
  • Le baril à double fente améliore le serrage
  • Bride solide pour une véritable concentricité, installation facile
  • Le baril plus long offre un meilleur soutien sur la tige
  • H : Désigne un pignon à dents durcies

Spécifications

  • Type de douille
    Bague conique fendue
  • Type de produit
    Pignons de chaîne à rouleaux écrasés
  • Taille de la bague
    R2
  • Nombre de dents
    12
  • Nombre de torons entre
    1
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de concentrateurs
    2
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    4.8750 po
  • Cuisinière d’alésage de coussinet
    1-3/8 à 3-5/8 po
  • Diamètre extérieur
    10.830 po
  • Type de présentation
    Célibataire
  • Largeur de la dent
    1.389 po
  • Diamètre du pas
    9.66 po
  • Largeur totale
    5-5/32 po
  • Diamètre du moyeu
    5-3/8 po
  • CUP_NON
    662289128242
  • Poids
    31.20 lb
  • Numéro de chaîne et pas
    200 / 2-1/2 po

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif