Motion
200S17
Pignon à embout conique divisé 1173327 - Cône divisé, 200 / 2-1/2 po, 17 dents, S2 embouts, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00188290
N° MFR200S17
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pignon à embout conique divisé 1173327 - Cône divisé, 200 / 2-1/2 po, 17 dents, S2 embouts, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00188290
N° MFR200S17
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
200S17 SPKT
  • Ce produit est offert avec la garantie exclusive de Browning « Deux fois la vie »
  • Installation et retrait faciles
  • La douille conique fendue est disponible dans les alésages populaires de po, métrique et cannelé

Spécifications

  • Type de douille
    Bague conique fendue
  • Type de produit
    Pignons de chaîne à rouleaux écrasés
  • Taille de la bague
    S2
  • Nombre de dents
    17
  • Nombre de torons entre
    1
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    6.7500 po
  • Cuisinière d’alésage de coussinet
    1.8750 à 4.1875 po
  • Diamètre extérieur
    14.8700 po
  • Type de présentation
    Célibataire
  • Largeur de la dent
    1.3890 po
  • Diamètre du pas
    13.6050 po
  • Largeur totale
    6.7500 po
  • Diamètre du moyeu
    6.3750 po
  • Numéro CUP du fabricant
    662289168255
  • CUP_NON
    662289168255
  • Numéro de catalogue du fabricant
    1173327
  • Catalogue du fabricant
  • Poids
    68.85 lb
  • Numéro de chaîne et pas
    200 / 2-1/2 po

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif