Aperçu
- Clé externe pour une plus grande capacité de couple, aligne les trous de boulons
- Cylindre à double fente pour un serrage amélioré
- Bride solide pour une véritable concentricité, installation facile
- Baril plus long pour un meilleur soutien sur l’arbre
Spécifications
- Type de douilleBague conique fendue
- Type de produitPignons de chaîne à rouleaux écrasés
- Taille de la bagueH
- Nombre de dents16
- Nombre de torons entre2
- MatérielAcier
- Nombre de concentrateurs1
- Longueur jusqu’à l’alésage1.2500 po
- Cuisinière d’alésage de coussinet3/8 à 1-1/2 po
- Diamètre extérieur2.8000 po
- Type de présentationCélibataire
- Largeur de la dent0.275 po
- Largeur entre les ensembles de dents0.841 po
- Diamètre du pas2.563 po
- Largeur totale2-5/32 po
- Diamètre du moyeu2-1/2 po
- CUP_NON662289218790
- Poids1.02 lb
- Numéro de chaîne et pas40 / 1/2 po