Aperçu
- Le brunissage offre l’un des plus grands choix de pignons prêts pour l’arbre d’application de l’industrie. Installation et retrait faciles La bague conique fendue est disponible dans les dents durcies populaires de po, métriques et à cannelures sans frais supplémentaires - Tailles d’entraînement jusqu’à 30 dents sur chaîne 35 à 160
Spécifications
- Type de douilleBague conique fendue
- Type d’alésageBouchée
- Type de produitPignons de chaîne à rouleaux écrasés
- Taille de la bagueH
- Nombre de dents17
- Nombre de torons entre2
- MatérielAcier
- Nombre de concentrateurs1
- Longueur jusqu’à l’alésage1.2500 po
- Cuisinière d’alésage de coussinet0.3750 po à 1.5000 po
- Diamètre extérieur2.9750 po
- Type de présentationCélibataire
- Dents durciesDents durcies
- Largeur de la dent0.275 po
- Largeur entre les ensembles de dents0.841 po
- Diamètre du pas2.7210 po
- Largeur totale2-5/32 po
- Diamètre du moyeu2.4940 po
- Numéro CUP du fabricant662289118816
- CUP_NON662289118816
- Numéro de catalogue du fabricantD40H17
- Catalogue du fabricant
- Page de produit du fabricant
- Poids1.20 lb
- Numéro de chaîne et pas40 / 1/2 po