Aperçu
Spécifications
- Type de produitPignons de chaîne à rouleaux écrasés
- Nombre de torons entre2
- Cuisinière d’alésage de coussinet1/2 à 1-3/4 po
- Numéro de chaîne et pas40 / 1/2 po
- Nombre de dents24
- Taille de la bagueP1
- Type de douilleBague conique fendue
- Diamètre extérieur4.1000 po
- MatérielAcier
- CUP_NON662289238835
- Diamètre du moyeu3 po
- Longueur jusqu’à l’alésage1.9375 po
- Nombre de concentrateurs1
- Largeur totale2-3/16 po
- Diamètre du pas3.381 po
- Type de présentationCélibataire
- Largeur de la dent0.275 po
- Poids2.26 lb
- Largeur entre les ensembles de dents0.841 po