Aperçu
- Le brunissage offre l’un des plus grands choix de pignons prêts pour l’arbre d’application de l’industrie. Installation et retrait faciles La bague conique fendue est disponible dans les dents durcies populaires de po, métriques et à cannelures sans frais supplémentaires - Tailles d’entraînement jusqu’à 30 dents sur chaîne 35 à 160
Spécifications
- Type de douilleBague conique fendue
- Type d’alésageBouchée
- Type de produitPignons de chaîne à rouleaux écrasés
- Taille de la bagueP1
- Nombre de dents25
- Nombre de torons entre2
- MatérielAcier
- Nombre de concentrateurs1
- Longueur jusqu’à l’alésage1.9375 po
- Cuisinière d’alésage de coussinet0.5000 po à 1.7500 po
- Diamètre extérieur4.2580 po
- Type de présentationCélibataire
- Dents durciesDents durcies
- Largeur de la dent0.275 po
- Largeur entre les ensembles de dents0.841 po
- Diamètre du pas3.9890 po
- Largeur totale2-3/16 po
- Diamètre du moyeu3.0000 po
- Numéro CUP du fabricant662289168866
- CUP_NON662289168866
- Numéro de catalogue du fabricantD40P25
- Catalogue du fabricant
- Page de produit du fabricant
- Poids2.93 lb
- Numéro de chaîne et pas40 / 1/2 po