Aperçu
- Le brunissage offre l’un des plus grands choix de pignons prêts pour l’arbre d’application de l’industrie. Installation et retrait faciles La bague conique fendue est disponible dans les dents durcies populaires de po, métriques et à cannelures sans frais supplémentaires - Tailles d’entraînement jusqu’à 30 dents sur chaîne 35 à 160
Spécifications
- Type de produitPignons de chaîne à rouleaux écrasés
- Nombre de torons entre2
- Cuisinière d’alésage de coussinet0.5000 po à 1.7500 po
- Numéro de chaîne et pas40 / 1/2 po
- Dents durciesDents durcies
- Nombre de dents28
- Taille de la bagueP1
- Type de douilleBague conique fendue
- Type d’alésageBouchée
- Diamètre extérieur4.7380 po
- MatérielAcier
- CUP_NON662289148912
- Diamètre du moyeu3.0000 po
- Longueur jusqu’à l’alésage1.9375 po
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantD40P28
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662289148912
- Nombre de concentrateurs1
- Largeur totale2-3/16 po
- Diamètre du pas4.4660 po
- Type de présentationCélibataire
- Largeur de la dent0.275 po
- Poids3.20 lb
- Largeur entre les ensembles de dents0.841 po