Aperçu
- Le brunissage offre l’un des plus grands choix de pignons prêts pour l’arbre d’application de l’industrie. Installation et retrait faciles La bague conique fendue est disponible dans les dents durcies populaires de po, métriques et à cannelures sans frais supplémentaires - Tailles d’entraînement jusqu’à 30 dents sur chaîne 35 à 160
Spécifications
- Type de douilleBague conique fendue
- Type d’alésageBouchée
- Type de produitPignons de chaîne à rouleaux écrasés
- Taille de la bagueQ1
- Nombre de dents30
- Nombre de torons entre2
- MatérielAcier
- Nombre de concentrateurs1
- Longueur jusqu’à l’alésage2.5000 po
- Cuisinière d’alésage de coussinet0.7500 po à 2.6875 po
- Diamètre extérieur5.0570 po
- Type de présentationCélibataire
- Dents durciesDents durcies
- Largeur de la dent0.275 po
- Largeur entre les ensembles de dents0.841 po
- Diamètre du pas4.7830 po
- Largeur totale2-25/32 po
- Diamètre du moyeu4.1250 po
- Numéro CUP du fabricant662289278947
- CUP_NON662289278947
- Numéro de catalogue du fabricantD40Q30
- Catalogue du fabricant
- Page de produit du fabricant
- Poids3.68 lb
- Numéro de chaîne et pas40 / 1/2 po