Motion
D40Q36
Pignon de chaîne à rouleaux d’alésage de bague - Cône fendu, 40 / 1/2 po, 36 dents, bague Q1 , matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00188315
N° MFRD40Q36
Prix844.46 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pignon de chaîne à rouleaux d’alésage de bague - Cône fendu, 40 / 1/2 po, 36 dents, bague Q1 , matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00188315
N° MFRD40Q36
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
Prix844.46 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
D40Q36 SPKT
  • Le brunissage offre l’un des plus grands choix de pignons prêts pour l’arbre d’application de l’industrie. Installation et retrait faciles La bague conique fendue est disponible dans les dents durcies populaires de po, métriques et à cannelures sans frais supplémentaires - Tailles d’entraînement jusqu’à 30 dents sur chaîne 35 à 160

Spécifications

  • Type de douille
    Bague conique fendue
  • Type d’alésage
    Bouchée
  • Type de produit
    Pignons de chaîne à rouleaux écrasés
  • Taille de la bague
    Q1
  • Nombre de dents
    36
  • Nombre de torons entre
    2
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    2.5000 po
  • Cuisinière d’alésage de coussinet
    0.7500 po à 2.6875 po
  • Diamètre extérieur
    6.0150 po
  • Type de présentation
    Célibataire
  • Dents durcies
    Dents durcies
  • Largeur de la dent
    0.275 po
  • Largeur entre les ensembles de dents
    0.841 po
  • Diamètre du pas
    5.7370 po
  • Largeur totale
    2-25/32 po
  • Diamètre du moyeu
    4.1250 po
  • Numéro CUP du fabricant
    662289158928
  • CUP_NON
    662289158928
  • Numéro de catalogue du fabricant
    D40Q36
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Poids
    5.64 lb
  • Numéro de chaîne et pas
    40 / 1/2 po

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif