Motion
D40Q40
Pignon de chaîne à rouleaux d’alésage de bague - Cône fendu, 40 / 1/2 po, 40 dents, bague Q1 , matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00188316
N° MFRD40Q40
Prix825.75 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pignon de chaîne à rouleaux d’alésage de bague - Cône fendu, 40 / 1/2 po, 40 dents, bague Q1 , matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00188316
N° MFRD40Q40
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
Prix825.75 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
D40Q40 SPKT
  • Clé externe pour une plus grande capacité de couple, aligne les trous de boulons
  • Cylindre à double fente pour un serrage amélioré
  • Bride solide pour une véritable concentricité, installation facile
  • Baril plus long pour un meilleur soutien sur l’arbre

Spécifications

  • Type de douille
    Bague conique fendue
  • Type de produit
    Pignons de chaîne à rouleaux écrasés
  • Taille de la bague
    Q1
  • Nombre de dents
    40
  • Nombre de torons entre
    2
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    2.5000 po
  • Cuisinière d’alésage de coussinet
    3/4 à 2-11/16 po
  • Diamètre extérieur
    6.6500 po
  • Type de présentation
    Célibataire
  • Largeur de la dent
    0.275 po
  • Largeur entre les ensembles de dents
    0.841 po
  • Diamètre du pas
    6.373 po
  • Largeur totale
    2-25/32 po
  • Diamètre du moyeu
    4-1/8 po
  • CUP_NON
    662289288953
  • Poids
    7.38 lb
  • Numéro de chaîne et pas
    40 / 1/2 po

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif