Motion
D40Q72
Pignon de chaîne de rouleau d’alésage de bague - Cône fendu
N° D’ARTICLE MI00188319
N° MFRD40Q72
Prix1,761.29 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pignon de chaîne de rouleau d’alésage de bague - Cône fendu
N° D’ARTICLE MI00188319
N° MFRD40Q72
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
Prix1,761.29 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
D40Q72 SPKT
  • Le brunissage offre l’un des plus grands choix de pignons prêts pour l’arbre d’application de l’industrie. Installation et retrait faciles La bague conique fendue est disponible dans les dents durcies populaires de po, métriques et à cannelures sans frais supplémentaires - Tailles d’entraînement jusqu’à 30 dents sur chaîne 35 à 160

Spécifications

  • Type de douille
    Bague conique fendue
  • Type d’alésage
    Bouchée
  • Type de produit
    Pignons de chaîne à rouleaux écrasés
  • Taille de la bague
    Q1
  • Nombre de dents
    72
  • Nombre de torons entre
    2
  • Matériel
    Acier
  • Cuisinière d’alésage de coussinet
    0.7500 po à 2.6875 po
  • Diamètre extérieur
    11.7520 po
  • Type de présentation
    Célibataire
  • Diamètre du pas
    11.4630 po
  • Diamètre du moyeu
    4.1250 po
  • Numéro CUP du fabricant
    662289308996
  • CUP_NON
    662289308996
  • Numéro de catalogue du fabricant
    D40Q72
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Poids
    25.00 lb
  • Numéro de chaîne et pas
    40 / 1/2 po

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif