Aperçu
- Clé externe pour une plus grande capacité de couple, aligne les trous de boulons
- Cylindre à double fente pour un serrage amélioré
- Bride solide pour une véritable concentricité, installation facile
- Baril plus long pour un meilleur soutien sur l’arbre
Spécifications
- Type de douilleBague conique fendue
- Type de produitPignons de chaîne à rouleaux écrasés
- Nombre de dents84
- Nombre de torons entre2
- MatérielAcier
- Type de présentationCélibataire
- CUP_NON662289219018
- Poids32.20 lb
- Numéro de chaîne et pas40 / 1/2 po