Motion
D50P16
Pignon de chaîne à rouleaux d’alésage de bague - Cône fendu, 50 / 5/8 po, 16 dents, bague P1 , matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00188325
N° MFRD50P16
Prix563.66 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pignon de chaîne à rouleaux d’alésage de bague - Cône fendu, 50 / 5/8 po, 16 dents, bague P1 , matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00188325
N° MFRD50P16
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
Prix563.66 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
D50P16 SPKT
  • Le brunissage offre l’un des plus grands choix de pignons prêts pour l’arbre d’application de l’industrie. Installation et retrait faciles La bague conique fendue est disponible dans les dents durcies populaires de po, métriques et à cannelures sans frais supplémentaires - Tailles d’entraînement jusqu’à 30 dents sur chaîne 35 à 160

Spécifications

  • Type de douille
    Bague conique fendue
  • Type d’alésage
    Bouchée
  • Type de produit
    Pignons de chaîne à rouleaux écrasés
  • Taille de la bague
    P1
  • Nombre de dents
    16
  • Nombre de torons entre
    2
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.9375 po
  • Cuisinière d’alésage de coussinet
    0.5000 po à 1.7500 po
  • Diamètre extérieur
    3.5170 po
  • Type de présentation
    Célibataire
  • Dents durcies
    Dents durcies
  • Largeur de la dent
    0.332 po
  • Largeur entre les ensembles de dents
    1.045 po
  • Diamètre du pas
    3.2040 po
  • Largeur totale
    2-41/64 po
  • Diamètre du moyeu
    3.0000 po
  • Numéro CUP du fabricant
    662289129058
  • CUP_NON
    662289129058
  • Numéro de catalogue du fabricant
    D50P16
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Poids
    1.86 lb
  • Numéro de chaîne et pas
    50 / 5/8 po

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif