Motion
D50P19
Pignon à embout conique fendu 1174366 - Cône fendu, 50-2 / 5/8 po, 19 dents, P1 bagues, acier, matériau pour dents trempées
N° D’ARTICLE MI00188328
N° MFRD50P19
Prix591.40 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pignon à embout conique fendu 1174366 - Cône fendu, 50-2 / 5/8 po, 19 dents, P1 bagues, acier, matériau pour dents trempées
N° D’ARTICLE MI00188328
N° MFRD50P19
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
Votre prix591.40 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
D50P19 SPKT
  • Le brunissage offre l’un des plus grands choix de pignons prêts pour l’arbre d’application de l’industrie. Installation et retrait faciles La bague conique fendue est disponible dans les dents durcies populaires de po, métriques et à cannelures sans frais supplémentaires - Tailles d’entraînement jusqu’à 30 dents sur chaîne 35 à 160

Spécifications

  • Type de douille
    Bague conique fendue
  • Type d’alésage
    Bouchée
  • Type de produit
    Pignons de chaîne à rouleaux écrasés
  • Taille de la bague
    P1
  • Nombre de dents
    19
  • Nombre de torons entre
    2
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.9375 po
  • Cuisinière d’alésage de coussinet
    0.5000 po à 1.7500 po
  • Diamètre extérieur
    4.1200 po
  • Type de présentation
    Célibataire
  • Dents durcies
    Dents durcies
  • Largeur de la dent
    0.3320 po
  • Diamètre du pas
    3.7970 po
  • Type de concentrateur
    B
  • Largeur totale
    1.9375 po
  • Diamètre du moyeu
    3.0000 po
  • Numéro CUP du fabricant
    662289239061
  • CUP_NON
    662289239061
  • Numéro de catalogue du fabricant
    D50P19
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Poids
    2.26 lb
  • Numéro de chaîne et pas
    50 / 5/8 po

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif