Aperçu
Spécifications
- Type de douilleBague conique fendue
- Type de produitPignons de chaîne à rouleaux écrasés
- Taille de la bagueP1
- Nombre de dents23
- Nombre de torons entre2
- MatérielAcier
- Nombre de concentrateurs1
- Longueur jusqu’à l’alésage1.9375 po
- Cuisinière d’alésage de coussinet1/2 à 1-3/4 po
- Diamètre extérieur4.9200 po
- Type de présentationCélibataire
- Largeur de la dent0.332 po
- Largeur entre les ensembles de dents1.045 po
- Diamètre du pas4.59 po
- Largeur totale2-3/16 po
- Diamètre du moyeu3 po
- CUP_NON662289279173
- Poids3.68 lb
- Numéro de chaîne et pas50 / 5/8 po