Motion
D50Q26
Pignon de chaîne à rouleaux d’alésage de bague - Cône fendu, 50 / 5/8 po, 26 dents, bague Q1 , matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00188335
N° MFRD50Q26
Prix784.87 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pignon de chaîne à rouleaux d’alésage de bague - Cône fendu, 50 / 5/8 po, 26 dents, bague Q1 , matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00188335
N° MFRD50Q26
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
Prix784.87 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
D50Q26 SPKT
  • Clé externe pour une plus grande capacité de couple, aligne les trous de boulons
  • Cylindre à double fente pour un serrage amélioré
  • Bride solide pour une véritable concentricité, installation facile
  • Baril plus long pour un meilleur soutien sur l’arbre

Spécifications

  • Type de douille
    Bague conique fendue
  • Type de produit
    Pignons de chaîne à rouleaux écrasés
  • Taille de la bague
    Q1
  • Nombre de dents
    26
  • Nombre de torons entre
    2
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    2.5000 po
  • Cuisinière d’alésage de coussinet
    3/4 à 2-11/16 po
  • Diamètre extérieur
    5.5200 po
  • Type de présentation
    Célibataire
  • Largeur de la dent
    0.332 po
  • Largeur entre les ensembles de dents
    1.045 po
  • Diamètre du pas
    5.185 po
  • Largeur totale
    2-53/64 po
  • Diamètre du moyeu
    4-1/8 po
  • CUP_NON
    662289159154
  • Poids
    5.44 lb
  • Numéro de chaîne et pas
    50 / 5/8 po

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif