Motion
D50Q27
Pignon de chaîne de rouleau d’alésage de bague - Cône fendu
N° D’ARTICLE MI00188336
N° MFRD50Q27
Prix847.00 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pignon de chaîne de rouleau d’alésage de bague - Cône fendu
N° D’ARTICLE MI00188336
N° MFRD50Q27
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
Votre prix847.00 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
D50Q27 SPKT
  • Le brunissage offre l’un des plus grands choix de pignons prêts pour l’arbre d’application de l’industrie. Installation et retrait faciles La bague conique fendue est disponible dans les dents durcies populaires de po, métriques et à cannelures sans frais supplémentaires - Tailles d’entraînement jusqu’à 30 dents sur chaîne 35 à 160

Spécifications

  • Type de produit
    Pignons de chaîne à rouleaux écrasés
  • Nombre de torons entre
    2
  • Cuisinière d’alésage de coussinet
    0.7500 po à 2.6875 po
  • Numéro de chaîne et pas
    50 / 5/8 po
  • Dents durcies
    Dents durcies
  • Nombre de dents
    27
  • Taille de la bague
    Q1
  • Type de douille
    Bague conique fendue
  • Type d’alésage
    Bouchée
  • Diamètre extérieur
    5.7220 po
  • Matériel
    Acier
  • CUP_NON
    662289289189
  • Diamètre du moyeu
    4.1250 po
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    D50Q27
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662289289189
  • Diamètre du pas
    5.3840 po
  • Type de présentation
    Célibataire
  • Poids
    5.96 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif