Motion
D50Q32
Pignon de chaîne de rouleau d’alésage de bague - Cône fendu
N° D’ARTICLE MI00188339
N° MFRD50Q32
Prix1,165.95 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pignon de chaîne de rouleau d’alésage de bague - Cône fendu
N° D’ARTICLE MI00188339
N° MFRD50Q32
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
Prix1,165.95 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
D50Q32 SPKT
  • Le brunissage offre l’un des plus grands choix de pignons prêts pour l’arbre d’application de l’industrie. Installation et retrait faciles La bague conique fendue est disponible dans les dents durcies populaires de po, métriques et à cannelures sans frais supplémentaires - Tailles d’entraînement jusqu’à 30 dents sur chaîne 35 à 160

Spécifications

  • Type de douille
    Bague conique fendue
  • Type d’alésage
    Bouchée
  • Type de produit
    Pignons de chaîne à rouleaux écrasés
  • Taille de la bague
    Q1
  • Nombre de dents
    32
  • Nombre de torons entre
    2
  • Matériel
    Acier
  • Cuisinière d’alésage de coussinet
    0.7500 po à 2.6875 po
  • Diamètre extérieur
    6.7210 po
  • Type de présentation
    Célibataire
  • Dents durcies
    Dents durcies
  • Diamètre du pas
    6.3764 po
  • Diamètre du moyeu
    4.1250 po
  • Numéro CUP du fabricant
    662289199198
  • CUP_NON
    662289199198
  • Numéro de catalogue du fabricant
    D50Q32
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Poids
    7.98 lb
  • Numéro de chaîne et pas
    50 / 5/8 po

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif