Aperçu
- Le brunissage offre l’un des plus grands choix de pignons prêts pour l’arbre d’application de l’industrie. Installation et retrait faciles La bague conique fendue est disponible dans les dents durcies populaires de po, métriques et à cannelures sans frais supplémentaires - Tailles d’entraînement jusqu’à 30 dents sur chaîne 35 à 160
Spécifications
- Type de douilleBague conique fendue
- Type d’alésageBouchée
- Type de produitPignons de chaîne à rouleaux écrasés
- Taille de la bagueQ1
- Nombre de dents48
- Nombre de torons entre2
- MatérielAcier
- Nombre de concentrateurs1
- Longueur jusqu’à l’alésage2.5000 po
- Cuisinière d’alésage de coussinet0.7500 po à 2.6875 po
- Diamètre extérieur9.9110 po
- Type de présentationCélibataire
- Largeur de la dent0.3320 po
- Largeur entre les ensembles de dents1.0450 po
- Diamètre du pas9.5561 po
- Largeur totale2.5469 po
- Diamètre du moyeu4.1250 po
- Projection du concentrateur1.8280 po
- Numéro CUP du fabricant662289209255
- CUP_NON662289209255
- Numéro de catalogue du fabricantD50Q48
- Catalogue du fabricant
- Page de produit du fabricant
- Poids19.93 lb
- Numéro de chaîne et pas50 / 5/8 po