Aperçu
- Le brunissage offre l’un des plus grands choix de pignons prêts pour l’arbre d’application de l’industrie. Installation et retrait faciles La bague conique fendue est disponible dans les dents durcies populaires de po, métriques et à cannelures sans frais supplémentaires - Tailles d’entraînement jusqu’à 30 dents sur chaîne 35 à 160
Spécifications
- Type de douilleBague conique fendue
- Type d’alésageBouchée
- Type de produitPignons de chaîne à rouleaux écrasés
- Taille de la bagueP1
- Nombre de dents16
- Nombre de torons entre2
- MatérielAcier
- Cuisinière d’alésage de coussinet0.5000 po à 1.7500 po
- Diamètre extérieur4.2210 po
- Type de présentationCélibataire
- Dents durciesDents durcies
- Largeur de la dent0.4440 po
- Diamètre du pas3.8440 po
- Largeur totale2.165725
- Diamètre du moyeu3.0000 po
- Numéro CUP du fabricant662289279302
- CUP_NON662289279302
- Numéro de catalogue du fabricantD60P16
- Catalogue du fabricant
- Page de produit du fabricant
- Poids2.42 lb
- Numéro de chaîne et pas60 / 3/4 po