Motion
D60P17
Pignon de chaîne à rouleaux 1174622 - Cône fendu, 17 dents, acier, matériau pour dents trempées
N° D’ARTICLE MI00188354
N° MFRD60P17
Prix512.66 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pignon de chaîne à rouleaux 1174622 - Cône fendu, 17 dents, acier, matériau pour dents trempées
N° D’ARTICLE MI00188354
N° MFRD60P17
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
Votre prix512.66 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
D60P17 SPKT
  • Le brunissage offre l’un des plus grands choix de pignons prêts pour l’arbre d’application de l’industrie. Installation et retrait faciles La bague conique fendue est disponible dans les dents durcies populaires de po, métriques et à cannelures sans frais supplémentaires - Tailles d’entraînement jusqu’à 30 dents sur chaîne 35 à 160

Spécifications

  • Type de douille
    Bague conique fendue
  • Type d’alésage
    Bouchée
  • Type de produit
    Pignons de chaîne à rouleaux écrasés
  • Taille de la bague
    P1
  • Nombre de dents
    17
  • Nombre de torons entre
    2
  • Matériel
    Acier
  • Cuisinière d’alésage de coussinet
    0.5000 po à 1.7500 po
  • Diamètre extérieur
    4.4620 po
  • Type de présentation
    Célibataire
  • Dents durcies
    Dents durcies
  • Largeur de la dent
    0.4440 po
  • Diamètre du pas
    4.0820 po
  • Largeur totale
    2.165725
  • Diamètre du moyeu
    3.0000 po
  • Numéro CUP du fabricant
    662289109326
  • CUP_NON
    662289109326
  • Numéro de catalogue du fabricant
    D60P17
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Poids
    3.00 lb
  • Numéro de chaîne et pas
    60 / 3/4 po

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif